60B42F 1-7/16

Tsubaki (UST)
60B42F 1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #00184529
No. Fabricante 60B42F 1-7/16
Price$170.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B42F 1-7/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 1.4375 pulg. con orificio, 42 dientes, material de acero
Artículo MI #00184529
No. Fabricante 60B42F 1-7/16
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
Su precio$170.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS42 1 7/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    10.0370 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    13.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039334169
  • UPC_NO
    097039334169

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo