60B54F 2-3/16

Tsubaki (UST)
60B54F 2-3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 2.1875 pulg. con orificio, 54 dientes, material de acero
Artículo MI #00184939
No. Fabricante 60B54F 2-3/16
Precio259.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60B54F 2-3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 60 / 3/4 pulg., acabado con ranura, 2.1875 pulg. con orificio, 54 dientes, material de acero
Artículo MI #00184939
No. Fabricante 60B54F 2-3/16
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
Precio259.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60B54F 2-3/16 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    12.8890 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4 pulg.
  • Peso
    21.60 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039334619
  • UPC_NO
    097039334619

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos