80B26F 1+3/16

Tsubaki (UST)
80B26F 1+3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #00185301
No. Fabricante 80B26F 1+3/16
Precio241.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B26F 1+3/16

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.1875 pulg. con orificio, 26 dientes, material de acero
Artículo MI #00185301
No. Fabricante 80B26F 1+3/16
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
Precio241.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS26 1 3/16 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    8.2960 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 X 1/8 pulg.
  • Peso
    15.30 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039339485
  • UPC_NO
    097039339485

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos