Motion
80B28F-1-5/8

Tsubaki (UST)
80B28F-1-5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #00185385
No. Fabricante 80B28F-1-5/8
Precio254.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B28F-1-5/8

Rueda dentada con orificio terminado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.6250 pulg. con orificio
Artículo MI #00185385
No. Fabricante 80B28F-1-5/8
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
Precio254.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS28 1 5/8 25-80 CALIBRE FIJO "B"
  • Las ruedas dentadas Tsubaki de EE. UU. están fabricadas con acero al carbono tratado térmicamente de primera calidad para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar cargas de choque pesadas
  • La fabricación de precisión en instalaciones con certificación ISO garantiza que cada piñón Tsubaki de EE. UU. resista las especificaciones de diseño críticas y cumpla con los más altos estándares de calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    28
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Peso
    16.60 lb
  • UPC_NO
    097039339768

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos