80B36F 1-3/8

Tsubaki (UST)
80B36F 1-3/8

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00185627
No. Fabricante 80B36F 1-3/8
Precio312.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B36F 1-3/8

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.3750 pulg. con orificio, 36 dientes, material de acero
Artículo MI #00185627
No. Fabricante 80B36F 1-3/8
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
Precio312.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS36 1 3/8 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de paso
    11.4740 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 X 5/32 pulg.
  • Peso
    22.90 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039340696
  • UPC_NO
    097039340696

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos