Descripción general
Descripción del fabricante
80BS36 1 5/8 25-80 CALIBRE FIJO "B"
Especificaciones
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorB
- Diámetro de paso11.4740 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 X 3/16 pulg.
- Peso22.90 lb
- Número de Upc del fabricante097039340726
- UPC_NO097039340726
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad