Motion
80B40F 1-1/2

Tsubaki (UST)
80B40F 1-1/2

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00185759
No. Fabricante 80B40F 1-1/2
Precio270.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
80B40F 1-1/2

Rueda dentada con orificio acabado - 80 / 1 pulg., acabado con ranura, 1.5000 pulg. con orificio, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #00185759
No. Fabricante 80B40F 1-1/2
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
Su precio$270.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80BS40 1 1/2 25-80 CALIBRE FIJO "B"

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    12.7460 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 X 3/16 pulg.
  • Peso
    26.70 lb
  • Número de Upc del fabricante
    097039340955
  • UPC_NO
    097039340955

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos