40SS TENT-1

Tsubaki (UST)
40SS TENT-1

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00186375
No. Fabricante 40SS TENT-1
Price$538.56/st
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40SS TENT-1

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, material de acero inoxidable
Artículo MI #00186375
No. Fabricante 40SS TENT-1
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
Price$538.56/st

Descripción general

Descripción del fabricante
40SS TENT-1"

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero inoxidable
  • Longitud total
    1 pie
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.80 lb
  • UPC_NO
    097039190369
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo