40SS ENLACE DE CONEXIÓN DE 2-1/2" DE TENT

Tsubaki (UST)
40SS TENT 2-1/2" CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00186378
No. Fabricante 40SS TENT 2-1/2" CONN LINK
Precio26.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40SS TENT 2-1/2" CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #00186378
No. Fabricante 40SS TENT 2-1/2" CONN LINK
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
Precio26.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40SS ENLACE CON. DE TENT2-1/2"

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.705 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +140 °F
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039190390
  • Peso
    0.13 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo