Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de la marca Morse La cadena Morse Nylatron se fabrica según estándares de precisión utilizando tecnología de primera clase
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SeriePlástico
- Construcción de la cadenaEnganche juntos
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialTermoplástico
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Anchura interior0.3125 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.4600 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.0880 pulg.
- Diámetro del pasador0.1560 pulg.
- Longitud del pasador0.7250 pulg.
- Ancho total de la cadena0.7250 pulg.
- Diámetro del rodillo0.3125 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- Resistencia a la tensión20 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tamaño de la cadena1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.3125 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.10 lb
- Número de Upc del fabricante662460389714
- UPC_NO662460389714
- Tipo de productoCadena de rodillo