Motion
MT140R  10.21 pies

Morse (RRX)
MT140R 10.21 ft

Cadena de rodillo 323126 - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10.21 pies de longitud
Artículo MI #00186766
No. Fabricante MT140R 10.21 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MT140R 10.21 ft

Cadena de rodillo 323126 - Serie estándar, paso de 140 / 1-3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero al carbono, 10.21 pies de longitud
Artículo MI #00186766
No. Fabricante MT140R 10.21 ft
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MT140 CADENA DE RODILLO RIV
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Especialmente diseñado para transmisiones de equipos móviles en las que el agarrotamiento y la torsión experimentados en la transmisión requieren una cadena con capacidades de desalineación angular y lateral superiores a la media
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    10.21 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de cadena y paso
    140 / 1-3/4 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    323126
  • Peso
    4.94 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288456902
  • UPC_NO
    662288456902
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo