Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Especialmente diseñado para transmisiones de equipos móviles en las que el agarrotamiento y la torsión experimentados en la transmisión requieren una cadena con capacidades de desalineación angular y lateral superiores a la media
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10.21 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante323125
- Peso4.94 lb
- Número de Upc del fabricante662288456896
- UPC_NO662288456896
- Tipo de productoCadena de rodillo