Descripción general
- Calidad y rendimiento inigualables
- Especialmente diseñado para transmisiones de equipos móviles en las que el agarrotamiento y la torsión experimentados en la transmisión requieren una cadena con capacidades de desalineación angular y lateral superiores a la media
- Precio por pie
Especificaciones
- Estándar de mediciónImperial
- SerieEstándar
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero al carbono
- Longitud total10 pies
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante323128
- Peso6.43 lb
- Número de Upc del fabricante662288456926
- UPC_NO662288456926
- Tipo de productoCadena de rodillo