Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
MT160C 15 ft

Cadena de rodillo 322002 - Serie estándar, paso de 160 / 2 in, recubierta, 1 hebra, material de acero al carbono, 15 pies de longitud
Artículo MI #00186772
No. Fabricante MT160C 15 ft

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE RODILLO MT160 COT
  • Calidad y rendimiento inigualables
  • Especialmente diseñado para transmisiones de equipos móviles en las que el agarrotamiento y la torsión experimentados en la transmisión requieren una cadena con capacidades de desalineación angular y lateral superiores a la media
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Imperial
  • Serie
    Estándar
  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud total
    15 pies
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    322002
  • Peso
    6.61 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662288455141
  • UPC_NO
    662288455141
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo