Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
8-60H C/L C/P P/F

323040 Eslabón de conexión - 60 / 3/4 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #00186780
No. Fabricante 8-60H C/L C/P P/F

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8-60H ENLACE DE CONEXIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.468 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    323040
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288456704
  • UPC_NO
    662288456704
  • Peso
    0.08 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo