Motion
8-60H O/L

Morse (RRX)
8-60H O/L

323042 Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00186781
No. Fabricante 8-60H O/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
8-60H O/L

323042 Eslabón desplazado - 60 / 3/4 pulg. de paso, material de acero al carbono
Artículo MI #00186781
No. Fabricante 8-60H O/L
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
8-60H ENLACE DE CORRECCIÓN
  • Calidad y rendimiento inigualables en la cadena de marcas Morse
  • Supera con creces los estándares de rendimiento ANSI
  • Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones
  • Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro del rodillo
    0.468 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2340 pulg.
  • Ancho total de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    323042
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288456728
  • UPC_NO
    662288456728
  • Peso
    0.10 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7000 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo