Descripción general
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadena SC
- Paso0.1875 pulg.
- Construcción de la cadenaCentro
- MaterialAcero de aleación
- Ancho total de la cadena0.1563 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada2 x 3
- Tamaño de la cadena0.1875
- Resistencia media a la tensión final500 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC0305 CG 10FT
- Número de Upc del fabricante662288867852
- Peso0.07