Descripción general
- Disponible en 10ft secciones o cortado a la longitud
- Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central"
- Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor
- Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada
- Precio por pie
Especificaciones
- Tipo de cadenaDiente invertido SC
- Paso0.1875 pulg.
- Construcción de la cadenaGuía central
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena0.2188
- Anchura interior0.1563 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada3 x 4
- Resistencia media a la tensión final750 lb
- Ancho sobre pasadores remachados0.2630 pulg.
- Ancho entre guías0.1563 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante343873
- Número de Upc del fabricante662288867876
- Peso0.10 lb