Descripción general
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión de guía central Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
Especificaciones
- Tipo de enlaceEslabón de conexión de la guía lateral
- Paso0.1875 pulg.
- MaterialAcero
- Resistencia media a la tensión final1750 lb
- Tamaño de la cadena0.1875 pulg.
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
- Lazada7 x 8
- Ancho total de la cadena0.4688 pulg.
- Anchura sobre pines perforadosN/C
- Ancho sobre pasadores remachados0.5130 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteJUEGO C-L SC0315 SG
- Número de Upc del fabricante662288564652
- Peso0.01 lb
- Instrucciones de instalación