Motion
SC0325 JUEGO CG C-L

Morse (RRX)
SC0325 CG C-L SET

320244 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.1875 pulg. de paso, para uso con: SC0325, Material: acero
Artículo MI #00186799
No. Fabricante SC0325 CG C-L SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
SC0325 CG C-L SET

320244 Juego de eslabones cónicos de cadena silenciosa - 0.1875 pulg. de paso, para uso con: SC0325, Material: acero
Artículo MI #00186799
No. Fabricante SC0325 CG C-L SET
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC0325 ENLACE DEL ACOPLADOR
  • Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión de guía central Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión de la guía central
  • Paso
    0.1875 pulg.
  • Material
    Acero
  • Resistencia media a la tensión final
    3000 lb
  • Tamaño de la cadena
    0.1875 pulg.
  • Tipos de productos
    Transmisiones de cadena de dientes invertidas
  • Lazada
    12 x 13
  • Ancho total de la cadena
    0.7813 pulg.
  • Anchura sobre pines perforados
    N/C
  • Ancho sobre pasadores remachados
    0.8250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC0325 JUEGO CG C-L
  • Número de Upc del fabricante
    662288564676
  • Peso
    0.43 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo