Descripción general
Descripción del fabricante
SC0331 ENLACE DEL ACOPLADOR
- Accesorio de cadena SC, juego de eslabones de conexión de guía central Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
Especificaciones
- Tipo de enlaceEnlace de conexión de la guía central
- Paso0.1875 pulg.
- MaterialAcero
- Resistencia media a la tensión final3750 lb
- Tamaño de la cadena0.1875 pulg.
- Tipos de productosTransmisiones de cadena de dientes invertidas
- Lazada15 x 16
- Ancho total de la cadena0.9688 pulg.
- Anchura sobre pines perforadosN/C
- Ancho sobre pasadores remachados1.0130 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC0331 JUEGO CG C-L
- Número de Upc del fabricante662288564683
- Peso0.44 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad