Descripción general
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadena SC
- Paso0.3750 pulg.
- Construcción de la cadenaExterior
- MaterialAcero de aleación
- Ancho total de la cadena0.5000 pulg.
- Anchura interior0.5313 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada5 x 6
- Tamaño de la cadena0.375
- Resistencia media a la tensión final1875 lb
- Anchura sobre pines perforados0.903
- Ancho entre guías0.5313 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC302 SG 10FT (11 LKS DE ANCHO)
- Número de Upc del fabricante662288466093
- Peso0.58