SC306 CG 10FT

Morse (RRX)
SC306 CG 10FT

329936 Cadena silenciosa - Diente invertido SC, estilo de guía central, paso de 0.3750 pulg., ancho total de 1.5000 , material de acero
Artículo MI #00186813
No. Fabricante SC306 CG 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
SC306 CG 10FT

329936 Cadena silenciosa - Diente invertido SC, estilo de guía central, paso de 0.3750 pulg., ancho total de 1.5000 , material de acero
Artículo MI #00186813
No. Fabricante SC306 CG 10FT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC306 CADENA SILENCIOSA ESTÁNDAR DE AMER
  • Disponible en 10ft secciones o cortado a la longitud
  • Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central"
  • Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor
  • Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Diente invertido SC
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    1.5000
  • Longitud total
    10 pies
  • Lazada
    12 x 13
  • Resistencia media a la tensión final
    5620 lb
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.6510 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    329936
  • Número de Upc del fabricante
    662288466130
  • Peso
    1.26 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo