SC308 CG 10FT

Morse (RRX)
SC308 CG 10FT

329937 Cadena silenciosa - Diente invertido SC, estilo de guía central, paso de 0.3750 pulg., ancho total de 2.0000 , material de acero
Artículo MI #00186815
No. Fabricante SC308 CG 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
SC308 CG 10FT

329937 Cadena silenciosa - Diente invertido SC, estilo de guía central, paso de 0.3750 pulg., ancho total de 2.0000 , material de acero
Artículo MI #00186815
No. Fabricante SC308 CG 10FT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC308 CADENA SILENCIOSA ESTÁNDAR DE AMER
  • Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena SC
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    2.0000
  • Longitud total
    10 pies
  • Lazada
    16 x 17
  • Tamaño de la cadena
    0.375
  • Resistencia media a la tensión final
    7500 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    2.289
  • Ancho sobre pasadores remachados
    2.1550 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SC308 CG 10FT
  • Número de Upc del fabricante
    662288466147
  • Peso
    1.68

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo