SC 308
Cadena silenciosa: cadena estándar, estilo guía central, separación de 0.3750 in, ancho total de 2.0000 in, material de acero
Artículo MI #00186816
No. Fabricante SC 308
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena silenciosa: cadena estándar, estilo guía central, separación de 0.3750 in, ancho total de 2.0000 in, material de acero
Artículo MI #00186816
No. Fabricante SC 308
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 308 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
  • Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Guía central
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Capacidad de carga de trabajo
    7880 lb
  • Peso
    1.4 lb/pie
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo