Descripción general
- La cadena silenciosa y los piñones de la serie SC están fabricados para cumplir con el estándar ASME para cadena silenciosa
- Los productos SC han sido los más largos, se utilizan principalmente en aplicaciones de sustitución y, a menudo, son los más económicos
- Precio por pie
- Cortar a la longitud
Especificaciones
- Tipo de cadenaEstándar
- Paso0.5000 pulg.
- Construcción de la cadenaGuía central
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena0.7500 pulg.
- Longitud total10 pies
- Capacidad de carga de trabajo3940 lb
- Peso0.7 lb/pie