Descripción del fabricante
SC608 CG 10FT AMER CADENA SILENCIOSA ESTÁNDAR
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad