Descripción general
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.
Especificaciones
- Tipo de cadenaEstándar
- Paso0.7500 pulg.
- Construcción de la cadenaGuía central
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena2.5000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada14 x 15
- Tamaño de la cadena0.75
- Resistencia media a la tensión final28100 lb
- Anchura sobre pines perforados2.708
- Ancho sobre pasadores remachados2.700 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC610 CG 10FT
- Número de Upc del fabricante662288466253
- Peso3.90