Descripción general
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.
Especificaciones
- Tipo de cadenaEstándar
- Paso1.0000 pulg.
- Construcción de la cadenaGuía central
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada11 x 12
- Tamaño de la cadena1
- Resistencia media a la tensión final45000 lb
- Anchura sobre pines perforados3.272
- Ancho sobre pasadores remachados3.235 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC812 CG 10FT
- Número de Upc del fabricante662288466291
- Peso6.01