Descripción general
- Disponible en 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10FT secciones o cortado a la longitud Disponible en construcción "Guía lateral" o "Guía central" Diseñado con una junta basculante exclusiva que elimina la fricción durante la articulación de la cadena, lo que permite una alta rotación con menos desgaste y calor. Ideal para aplicaciones de potencia baja a moderada.
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadena SC
- Paso1.0000 pulg.
- Construcción de la cadenaCentro
- MaterialAcero de aleación
- Ancho total de la cadena6.0000 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada23 x 24
- Tamaño de la cadena1
- Resistencia media a la tensión final90000 lb
- Anchura sobre pines perforados6.272
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSC824 CG 10FT
- Número de Upc del fabricante662288466321
- Peso12.21