Descripción general
Especificaciones
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Diámetro de paso85.2 mm
- Número de dientes21
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- MaterialAcero
- Ancho de la cara25 mm
- Diámetro exterior83.7 mm
- Tipo de concentradorB Hub
- Longitud a través del orificio44.5 mm
- Diámetro del cubo65 mm
- Ancho total de la cadena1.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio19.1 mm
- Diámetro máximo del orificio47.6 mm
- Catálogo del fabricante
- Peso2.8 lb