Motion
408-17
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.5000 pulg., Paso de diám. de 69.1 mm, 17 dientes, Acero
Artículo MI #00186939
No. Fabricante 408-17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena silenciosa - Acciones rugosas, Paso de cadena de 0.5000 pulg., Paso de diám. de 69.1 mm, 17 dientes, Acero
Artículo MI #00186939
No. Fabricante 408-17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC 408-17 SPKT PARA CADENA SILENCIOSA

Especificaciones

  • Paso de la cadena
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    69.1 mm
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Acero
  • Ancho de la cara
    51 mm
  • Diámetro exterior
    67.3 mm
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Longitud a través del orificio
    69.9 mm
  • Diámetro del cubo
    47.8 mm
  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    22.2 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    34.9 mm
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.5 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo