Descripción general
Especificaciones
- Paso de la cadena0.5000 pulg.
- Diámetro de paso77.2 mm
- Número de dientes19
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- MaterialAcero
- Ancho de la cara51 mm
- Diámetro exterior75.5 mm
- Tipo de concentradorB Hub
- Longitud a través del orificio69.9 mm
- Diámetro del cubo57.2 mm
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio22.2 mm
- Diámetro máximo del orificio41.3 mm
- Catálogo del fabricante
- Peso3.5 lb