Motion
HV312 10FT

Morse (RRX)
HV312 10FT

323895 Cadena silenciosa - Diente invertido HV, estilo de guía lateral doble, paso de 0.3750 pulg., ancho total de 3.0000 , material de acero
Artículo MI #00187042
No. Fabricante HV312 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV312 10FT

323895 Cadena silenciosa - Diente invertido HV, estilo de guía lateral doble, paso de 0.3750 pulg., ancho total de 3.0000 , material de acero
Artículo MI #00187042
No. Fabricante HV312 10FT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA HY-VO HV- 312
  • Disponible en 10ft secciones o cortado a la longitud
  • Estilo antiguo; proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
  • Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un acoplamiento suave de la rueda dentada
  • Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Dientes invertidos HV
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Guía lateral doble
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    3.0000
  • Anchura interior
    2.9450 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Lazada
    24 x 25
  • Resistencia media a la tensión final
    22500 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    3.2890 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    3.1550 pulg.
  • Ancho entre guías
    2.9450 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    323895
  • Número de Upc del fabricante
    662288459668
  • Peso
    2.59 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo