Descripción general
Descripción del fabricante
CADENA HY-VO HV- 408
- Disponibles en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" en 10FT secciones o cortados a una longitud adecuada Proporcionan un funcionamiento suave, silencioso y rentable Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un accionamiento suave de la rueda dentada. Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante.
Especificaciones
- Tipo de cadenaEstándar
- Paso0.5000 pulg.
- Construcción de la cadenaGuía lateral doble
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Anchura interior1.9450 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada16 x 17
- Tamaño de la cadena0.5
- Resistencia media a la tensión final20000 lb
- Anchura sobre pines perforados2.289
- Ancho sobre pasadores remachados2.155 pulg.
- Ancho entre guías1.945 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHV408 10FT
- Número de Upc del fabricante662288459699
- Peso2.36
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad