Motion
HV412 10FT

Morse (RRX)
HV412 10FT

Cadena silenciosa - Cadena estándar, estilo de guía lateral doble, paso de 0.5000 in, ancho general de 3.0000 in, material de acero
Artículo MI #00187046
No. Fabricante HV412 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV412 10FT

Cadena silenciosa - Cadena estándar, estilo de guía lateral doble, paso de 0.5000 in, ancho general de 3.0000 in, material de acero
Artículo MI #00187046
No. Fabricante HV412 10FT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA HY-VO HV- 412
  • Disponibles en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" en 10FT secciones o cortados a una longitud adecuada Proporcionan un funcionamiento suave, silencioso y rentable Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un accionamiento suave de la rueda dentada. Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante.

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Estándar
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Guía lateral doble
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    3.0000 pulg.
  • Anchura interior
    2.9450 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Lazada
    24 x 25
  • Tamaño de la cadena
    0.5
  • Resistencia media a la tensión final
    30000 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    3.289
  • Ancho sobre pasadores remachados
    3.155 pulg.
  • Ancho entre guías
    2.945 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HV412 10FT
  • Número de Upc del fabricante
    662288459712
  • Peso
    3.48

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo