Motion
HV606 61-115 10FT

Morse (RRX)
HV606 61-115 10FT

117464 Cadena silenciosa - Diente invertido HV, estilo de guía lateral doble, paso de 0.7500 pulg., ancho total de 1.5000 , material de acero
Artículo MI #00187053
No. Fabricante HV606 61-115 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV606 61-115 10FT

117464 Cadena silenciosa - Diente invertido HV, estilo de guía lateral doble, paso de 0.7500 pulg., ancho total de 1.5000 , material de acero
Artículo MI #00187053
No. Fabricante HV606 61-115 10FT
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA HY-VO HV- 606
  • Disponible en 10ft secciones o cortado a la longitud
  • Estilo antiguo; proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable
  • Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un acoplamiento suave de la rueda dentada
  • Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante
  • Precio por pie

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Dientes invertidos HV
  • Paso
    0.7500 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Guía lateral doble
  • Material
    Acero
  • Ancho total de la cadena
    1.5000
  • Anchura interior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Lazada
    8 x 9
  • Resistencia media a la tensión final
    22500 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    1.7080 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.7000 pulg.
  • Ancho entre guías
    1.2500 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    117464
  • Número de Upc del fabricante
    662288392262
  • Peso
    2.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo