Descripción general
- Rendimiento de alta velocidad
- Rango de funcionamiento normal de 3000 a 7000 FPM con condiciones de capacidad de mayor velocidad
- Altos PS en un ancho estrecho
- Rendimiento suave: la acción de rodadura de las juntas de la cadena y el acoplamiento suave de los piñones de la cadena no inducen vibraciones
- Alta eficiencia de hasta el 99.7 % de eficiencia, lo que significa que la pérdida de potencia es mínima
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadena HV
- Paso0.7500 pulg.
- Construcción de la cadenaExterior
- MaterialAcero al carbono
- Ancho total de la cadena2.0000 pulg.
- Anchura interior0.6850 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada11 x 12
- Resistencia media a la tensión final30000 lb
- Anchura sobre pines perforados2.2080 pulg.
- Ancho sobre pasadores remachados2.2000 pulg.
- Ancho entre guías0.6850 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288392279
- Peso3.35 lb