Descripción general
- Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" en 10FT secciones o cortado para alargar el estilo antiguo; proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un accionamiento suave de la rueda dentada. Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante.
Especificaciones
- Tipo de cadenaCadena HV
- Paso0.7500 pulg.
- Construcción de la cadenaExterior
- MaterialAcero al carbono
- Ancho total de la cadena4.0000 pulg.
- Anchura interior0.6850 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada23 x 24
- Tamaño de la cadena0.75
- Resistencia media a la tensión final60000 lb
- Anchura sobre pines perforados4.208
- Ancho sobre pasadores remachados4.2000 pulg.
- Ancho entre guías0.6850 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHV616 61-115 10FT
- Número de Upc del fabricante662288392293
- Peso6.86