Descripción general
- Disponible en pasos de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" en 10FT secciones o cortado para alargar el estilo antiguo; proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable Diseñado con una junta de pasador y balancín, para reducir la fricción y proporcionar alargamiento del paso para un accionamiento suave de la rueda dentada. Ideal para aplicaciones en las que las cargas pesadas (de 50 a 6000 caballos de fuerza) deben transmitirse a velocidades de moderadas a altas, hasta 10,000 pies por minuto. También es ideal cuando el diseño compacto es importante.
Especificaciones
- Tipo de cadenaEstándar
- Paso1.0000 pulg.
- Construcción de la cadenaGuía lateral doble
- MaterialAcero
- Ancho total de la cadena3.0000 pulg.
- Anchura interior2.9450 pulg.
- Longitud total10 pies
- Lazada11 x 12
- Tamaño de la cadena1
- Resistencia media a la tensión final60000 lb
- Anchura sobre pines perforados3.272
- Ancho sobre pasadores remachados3.235 pulg.
- Ancho entre guías2.945 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHV812 61-115 10FT
- Número de Upc del fabricante662288392323
- Peso6.76