Motion
HV820 61-115

Morse (RRX)
HV820 61-115

Cadena dentada invertida de 117472 HV - Cadena de HV, estilo exterior, paso de 1.0000 in, ancho general de 5.0000 in, material de acero al carbono
Artículo MI #00187061
No. Fabricante HV820 61-115
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV820 61-115

Cadena dentada invertida de 117472 HV - Cadena de HV, estilo exterior, paso de 1.0000 in, ancho general de 5.0000 in, material de acero al carbono
Artículo MI #00187061
No. Fabricante HV820 61-115
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA HY-VO HV- 820
  • Rendimiento de alta velocidad
  • Rango de funcionamiento normal de 3000 a 7000 FPM con condiciones de capacidad de mayor velocidad
  • Altos PS en un ancho estrecho
  • Rendimiento suave: la acción de rodadura de las juntas de la cadena y el acoplamiento suave de los piñones de la cadena no inducen vibraciones
  • Alta eficiencia de hasta el 99.7 % de eficiencia, lo que significa que la pérdida de potencia es mínima

Especificaciones

  • Tipo de cadena
    Cadena HV
  • Paso
    1.0000 pulg.
  • Construcción de la cadena
    Exterior
  • Material
    Acero al carbono
  • Ancho total de la cadena
    5.0000 pulg.
  • Anchura interior
    0.9370 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Lazada
    19 x 20
  • Resistencia media a la tensión final
    100000 lb
  • Anchura sobre pines perforados
    5.2720 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    5.1550 pulg.
  • Ancho entre guías
    0.9370 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288392347
  • Peso
    11.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo