HV1620 JUEGO C-P

Morse (RRX)
HV1620 C-P SET

462704 Juego de eslabones de cadena silenciosos - 2.0000 pulg. de paso, para uso con: HV1620, Material: acero
Artículo MI #00187102
No. Fabricante HV1620 C-P SET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
HV1620 C-P SET

462704 Juego de eslabones de cadena silenciosos - 2.0000 pulg. de paso, para uso con: HV1620, Material: acero
Artículo MI #00187102
No. Fabricante HV1620 C-P SET
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PASADOR CONEXIÓN HV-1620
  • Accesorio de cadena HV/SC, juego de eslabones de conexión de pasador de chaveta
  • Disponible en 0.3750, 0.5000, 0.7500, 1.0000, 1.5000, 2.0000 en pasos
  • Proporciona un funcionamiento suave, silencioso y rentable

Especificaciones

  • Tipo de enlace
    Juego de balancín y pasador en espiral
  • Paso
    2.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Resistencia media a la tensión final
    200000 lb
  • Ancho total de la cadena
    5.0000 pulg.
  • Anchura sobre pines perforados
    5.4220 pulg.
  • Ancho sobre pasadores remachados
    2.1550 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    462704
  • Número de Upc del fabricante
    662288567004
  • Peso
    0.45 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo