Motion
2052A26

Martin
2052A26

Piñones de paso doble con orificio de stock - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 26 dientes, orificio de stock de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #00187191
No. Fabricante 2052A26
Precio171.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2052A26

Piñones de paso doble con orificio de stock - 2052 / 1-1/4 pulg., buje A, 26 dientes, orificio de stock de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #00187191
No. Fabricante 2052A26
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
Precio171.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2052A26 SPK DOBLE PASO A
  • Los piñones de doble paso tienen rodillos de los mismos diámetros y anchos que las cadenas de rodillos estándar americanas de la mitad del paso de la cadena del transportador.
  • Los piñones de doble servicio, que se acoplan en cada diente, tienen dos dientes por paso de cadena.
  • Durante cada revolución, solo la mitad de los dientes funcionan de forma eficaz.
  • Las ruedas dentadas con números impares de dientes permitirán que cualquier diente en particular se acople solo en cada dos revoluciones, aumentando automáticamente la vida útil de la rueda dentada.
  • Los piñones de doble trabajo con un número par de dientes pueden hacerse avanzar manualmente un diente periódicamente para aumentar la vida útil de los piñones.
  • Para usar con cadenas de paso doble
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    2052 / 1-1/4 pulg.
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo de paso doble
  • Diámetro exterior del cubo
    3.7500 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número efectivo de dientes
    13
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.9375 a 2.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    11.0400 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.6203 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.3703 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.3430 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    0.3750 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.3430 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    11.0400 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11.0400 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950045207
  • UPC_NO
    697950045207
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    8.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos