2060B19

Martin
2060B19

Rueda dentada: 2060 / 1-1/2 in, 19 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00187553
No. Fabricante 2060B19
Precio123.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2060B19

Rueda dentada: 2060 / 1-1/2 in, 19 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00187553
No. Fabricante 2060B19
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
Su precio$123.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2060B19 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    2060 / 1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9400 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.62 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2-11/32 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • UPC_NO
    697950045337
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.94 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos