Descripción general
- Los piñones de doble paso tienen rodillos de los mismos diámetros y anchos que las cadenas de rodillos estándar americanas de la mitad del paso de la cadena del transportador.
- Los piñones de doble servicio, que se acoplan en cada diente, tienen dos dientes por paso de cadena.
- Durante cada revolución, solo la mitad de los dientes funcionan de forma eficaz.
- Las ruedas dentadas con números impares de dientes permitirán que cualquier diente en particular se acople solo en cada dos revoluciones, aumentando automáticamente la vida útil de la rueda dentada.
- Los piñones de doble trabajo con un número par de dientes pueden hacerse avanzar manualmente un diente periódicamente para aumentar la vida útil de los piñones.
- Para usar con cadenas de paso doble
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso2082 / 2 pulg.
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo de paso doble
- Diámetro exterior del cubo4.7500 pulg.
- Estilo de centroB
- Número efectivo de dientes7
- Número de dientes14
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Rango de calibresDe 1.2500 a 3.25 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Tipo de pasoDoble
- Diámetro del cubo4-3/4 pulg.
- Diámetro exterior9.9600 pulg.
- Diámetro de la pinza7.8629 pulg.
- Diámetro de paso8.9879 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Grosor de los dientes0.5750 pulg.
- Diámetro del rodillo de cadena1.1250 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.6250 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento2.0000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.9600 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.9600 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Número de Upc del fabricante697950046259
- UPC_NO697950046259
- Catálogo del fabricante
- Peso15.82 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.