50A11
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 11 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00187728
No. Fabricante 50A11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 50 / 5/8 in, 11 dientes, diámetro interno de 0.6250, material de acero
Artículo MI #00187728
No. Fabricante 50A11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50A11 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.6250 a 1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.3430 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    2.5040 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2184 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.3430 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    50A11
  • Número de Upc del fabricante
    662289281343
  • UPC_NO
    662289281343
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.32 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo