D35B42
Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 42 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00187756
No. Fabricante D35B42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 35 / 3/8 in, 42 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00187756
No. Fabricante D35B42
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D35B42 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.3750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2300 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.018 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de diente
    0.162 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.561 pulg.
  • UPC_NO
    662289319886
  • Peso
    4.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo