Descripción general
- Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
- El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
- Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta
- Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste
- Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Estilo de centroB
- Número de dientes76
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo2
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.2900 pulg.
- Diámetro de paso9.0740 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.3750 pulg.
- Ancho de diente0.1620 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1125400
- Número de Upc del fabricante662289301850
- UPC_NO662289301850
- Catálogo del fabricante
- Peso12.48 lb