Motion
D50B32
1125921 Piñones de doble calibre - 50-2 / 5/8 pulg., B Hub, 32 dientes, 1.0000 pulg. de calibre, Material de acero endurecido
Artículo MI #00187793
No. Fabricante D50B32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1125921 Piñones de doble calibre - 50-2 / 5/8 pulg., B Hub, 32 dientes, 1.0000 pulg. de calibre, Material de acero endurecido
Artículo MI #00187793
No. Fabricante D50B32
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B32 SPKT DURO
  • Diámetro del cubo más grande que permite una mayor capacidad de orificio
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
  • El diámetro máximo mostrado se adaptará a chaveteros estándar y tornillos de fijación sobre chavetero
  • Son posibles orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.3760 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1125921
  • Número de Upc del fabricante
    662289162338
  • UPC_NO
    662289162338
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    10.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo