D50B42
1125962 Piñones de doble calibre - 50-2 / 5/8 pulg., B Hub, 42 dientes, 1.1875 pulg. de calibre, Material de acero endurecido
Artículo MI #00187798
No. Fabricante D50B42
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1125962 Piñones de doble calibre - 50-2 / 5/8 pulg., B Hub, 42 dientes, 1.1875 pulg. de calibre, Material de acero endurecido
Artículo MI #00187798
No. Fabricante D50B42
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B42 SPKT DURO
  • Browning ofrece una de las más grandes selecciones de piñones listos para el eje de aplicación en la industria Fabricado con orificio mínimo, sin asiento de llave ni tornillo de ajuste. Esto se puede aburrir a medida con el asiento de llave y el tornillo de fijación por una carga adicional razonable. El diámetro máximo mostrado se adapta a chaveteros y tornillos de fijación estándar sobre chavetero. Se pueden realizar orificios ligeramente más grandes sin ranura de chaveta, ranura de chaveta poco profunda o tornillo de fijación en ángulo con la ranura de chaveta.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    DB
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de concentradores
    1
  • Rango de calibres
    De 1.1875 a 2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Tipo de paso
    Doble
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0781 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.3630 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.332 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    1.0450 pulg.
  • Número de hebras
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    D50B42
  • Número de Upc del fabricante
    662289102440
  • UPC_NO
    662289102440
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    19.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo